360度サーキュレーター 首振り WOOZOO
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】
上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。
狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。
エアコンとの併用で、空調効率もUP!冷房時、暖房時ともに節電に繋がります。
リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。
インテリアになじむ円柱型デザインでオフィスにもぴったり。
全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!
WOOZOO 360 barrel
- 質量(g)
- 2000
- 電圧(V)
- (ACアダプター)入力:AC100-240、出力:DC24 1.5A
- コード長さ(m)
- 約1.8
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 22
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 195×195×325
- 適合床面積
- (目安)32畳
- 風量調整
- 8段階
- 運転モード
- リズム・おやすみ
- 羽根寸法(cm)
- 15
- 入タイマー
- 2/4/6/8時間
- 切タイマー
- 2/4/6/8時間
- 角度調節
- 左右(60°/90°/180°/360°)/上下(0°~30°/30°~60°/60°~90°/0°~60°/30°~90°/0°~90°)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































