曜日別特売
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721

 

PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721
PCF-CD15TECA-TU 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ 82519721

360度サーキュレーター 首振り WOOZOO

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
ブラックウッド
内容量1台注文コード82519721品番PCF-CD15TECA-TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】
上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。
狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。
エアコンとの併用で、空調効率もUP!冷房時、暖房時ともに節電に繋がります。
リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。
インテリアになじむ円柱型デザインでオフィスにもぴったり。
全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!
WOOZOO 360 barrel

ブラックウッド
質量(g)
2000
電圧(V)
(ACアダプター)入力:AC100-240、出力:DC24 1.5A
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×325
適合床面積
(目安)32畳
風量調整
8段階
運転モード
リズム・おやすみ
羽根寸法(cm)
15
入タイマー
2/4/6/8時間
切タイマー
2/4/6/8時間
角度調節
左右(60°/90°/180°/360°)/上下(0°~30°/30°~60°/60°~90°/0°~60°/30°~90°/0°~90°)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする