曜日別特売

Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
F
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82527168K3100F12BW1211.2BW:片ボス形状6098
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527177K5100F12CW1218.2CW:両ボス形状65127
¥32,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527186K5125F12BW1227.1BW:片ボス形状90137
¥50,100
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527229K5125F6BW68.6BW:片ボス形状60107
¥21,600
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527247K5150F6CW611.9CW:両ボス形状60117
¥26,200
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527308K5150F6A65A:ボス無形状100117
¥9,500
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527317K5125F6CW68.6CW:両ボス形状60107
¥26,200
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527326K5125F10BW1019.1BW:片ボス形状70127
¥37,900
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527351K3100F6CW64CW:両ボス形状5083
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527439K5100F6BW67.2BW:片ボス形状60107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527457K5100F12BW1218.2BW:片ボス形状65127
¥28,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527597K5100F6CW67.2CW:両ボス形状60107
¥19,600
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527710K3100F12CW1211.2CW:両ボス形状6098
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527728K3100F6BW64BW:片ボス形状5083
¥13,100
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527771K5150F6BW611.9BW:片ボス形状60117
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527807K5125F10CW1019.1CW:両ボス形状70127
¥46,100
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527816K5125F12CW1227.1CW:両ボス形状90137
¥66,000
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする