K5125F6BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82527229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K5125F6BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82527229
K5125F6BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82527229
K5125F6BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82527229

Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は歯数・ボス種別など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
6
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82527229
品番
K5125F6BW
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
6
質量(kg)
8.6
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
60
ボス径(Φmm)
107
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
29
ボス長BL(mm)
80
歯形
S2
下穴径d(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
F
適合チェーンNo.
KANA5125-F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする