大研化成工業
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー/イエロー
ブラック/イエロー
オリーブ
グレー/イエロー
ブラック
長さ(m)
1
1
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82528751
品番
CP2-60X1MGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
683-3203
色
グレー/イエロー
長さ(m)
1
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
260
厚さ(mm)
80
適合ケーブル(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応