サイドギアアーム
アームの取付位置を横方向に拡張。角度調整・跳ね上げが可能なサイドギアアーム。
サイドギアアームは、魚探用フィッシュセンサーアームなどの各種アタッチメントとベースまでの距離を横方向に伸ばす拡張アームです。
ギア構造を採用することで、取付角度の調整が可能。使用環境やボート形状に合わせて、最適な位置にセンサーやアタッチメントを配置できます。
また、従来のエクステンドアームとは異なり、アーム片側にサイドギア構造を採用。これにより、インフレータブルボートのチューブに沿ってアームを跳ね上げることが可能となり、移動時や未使用時にも邪魔になりにくく、取り回しに優れています。
ギア構造により角度調整が自在
チューブに沿って跳ね上げ可能
フィッシュセンサーポールとの組み合わせに最適
アルミ素材を使用し、軽量かつ高い剛性
- 材質
- アルミ/樹脂
- 装着方法
- ギア/サイドギア
- 内容量
- 1セット
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ













![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)