PRO:TRUST(プロトラスト)
ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS
深場でも底取りしやすく操作性の高いベイトリール仕様
用途
人気の一つテンヤ専用ロッドがリニューアル! Fuji Kガイド アルコナイトリング(TOP-GはSic)
仕様
穂先:ソリッド
全長(cm)
225
錘負荷(号)
3~20
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88459546
B225H
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください