アーカードリアルEX
【AREX-732PML<ナチュラルSTYLE>】「エギに力を与えすぎずエギ本来の動きを活かすアクション」をコンセプトに、どこへ行っても使いやすい長さ、しなやかな曲がりと反発力に設計。3.0号をメインに3.5号まで使えるパラボリックアクション。近年のショート化の対応しつつ、楽にシャクれ、使いやすく感じる、まさにエギングを楽しめるROD。732PMLのフォアグリップはショートロッドをテクニカルに扱いやすくする為の専用形状。
- 用途
- 【キレのある柔らかさ】「キレのある柔らかさ」が導く新しいエギングの世界。アーカードリアルXのソフト&トルクはそのままに、「キレ」をさらにブラッシュアップ。だるさを極力なくし、「キレのある柔らかさ」をコンセプトに開発。#1にはヘリカルコア+クロスグリッド製法を継承しつつも、素材にトレカT1100Gを追加。体幹を鍛えられ「キレのある柔らかさ」を纏った「ARCARD REAL EX」はアングラーを新しいエギングの世界に導くでしょう。
- 仕様
- 【Section】2、【Line-Wt(PE)】0.4~0.8、【Egi-Wt(号)】2.0~3.5
- 質量(g)
- 98
- 寸法(cm)
- Close:114、length:221
- 内容量
- 1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の型式・仕様等をよくご確認ください。商品説明動画
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ



















![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




