曜日別特売

ステンエクステンドアームSN

ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンエクステンドアームSN - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアの取付ベースとアタッチメントの間に装着し、取付位置を延長できるステンレス製エクステンドアームです。
取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせることで、アタッチメントの位置を上方や横方向へオフセットすることが可能です。
ロッドホルダーの高さを確保したい場合や、装着位置を調整したい場合に便利です。また、ギア/ギアタイプには指がかかりやすい三角形状のノブを採用し、角度調整や着脱作業をよりスムーズに行えます。

材質
ステンレス
種類
SN
装着方法
ギア/ギア
内容量
1セット
注意
※本製品はBMOフィッシングギア「極み」シリーズのステンレスパーツ用拡張アタッチメントです。ステンレス製のギア・ソケットとの組み合わせを推奨しております。
※本製品のステンレス製ギアに樹脂製ギアを組み合わせて使用した場合、負荷のかかり方によっては樹脂製ギアの摩耗が早まる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像(製品本体画像)8252791120C0129最大拡張:250250
6,100
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
メイン画像(製品本体画像)8252792020C0128最大拡張:150150
5,700
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする