曜日別特売

センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス

センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)センサー式自動開閉脚付きコンパクトダストボックス - TAIGASHOJI(大河商事)

手をかざすだけでサッと開く!センサー式の自動開閉で、毎日のゴミ捨てをスマートにするダストボックスです。
・かざすだけで自動OPEN
・使いやすい15L
・電池式でコードレス
衛生面が気になってフタに触れたく無い方や両手が塞がった時でも開閉可能。センサー/ ボタンのどちらにも対応。
モーションセンサー搭載で、手やゴミをかざすだけで自動OPEN。離れると自動で閉まります。
IPX4 相当の防滴設計。キッチンやトイレ、洗面所などの水はねがある場所でも安心。

用途
オフィス、リビング、寝室、洗面所、キッチン、トイレ
セット内容
ダストボックス本体 ×1、木製脚 ×4、※単3形アルカリ乾電池×2本は付属しません。
質量(kg)
約3.55
色
ガンメタル
容量(L)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×318×608
素材
ステンレス/ABS
内容量
1個
注意
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528620mono100-gmbk
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする