DOD(ディーオーディー)
ツリタンパン パープル
薄手のナイロン ストレッチ生地
ポケットが沢山ついたショートパンツ
ウエストは総ゴム仕様&調整ベルト付き
ポケットにはウサギロゴ刺繍
材質
ナイロン92% ポリウレタン8%
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82521778
M(237148)
13
72(最大100)
45
108
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82521805
XL(237162)
20
92(最大120)
55
128
36
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82521839
L(237155)
16
82(最大110)
50
118
33
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください