DOD(ディーオーディー)
ツリタンパン パープル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
82(最大110)
72(最大100)
92(最大120)
82(最大110)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82521839
品番
L(237155)
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
薄手のナイロン ストレッチ生地
ポケットが沢山ついたショートパンツ
ウエストは総ゴム仕様&調整ベルト付き
ポケットにはウサギロゴ刺繍
股下(cm)
16
ウエスト(cm)
82(最大110)
総丈(cm)
50
ヒップ(cm)
118
裾幅(cm)
33
材質
ナイロン92% ポリウレタン8%