桑和
ゴム半股引
厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材
材質
綿98%・ポリウレタン2%
色
ホワイト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
54~76
57~85
60~90
63~95
66~110
69~120
股下(cm)
14.5
15
16
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
尻廻(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05713098
1982-07
S
14.5
54~76
42
28
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713150
1982-07
3L
16
66~110
58
37
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713290
1982-07
4L
16
69~120
66
41
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713439
1982-07
LL
16
63~95
54
34
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713911
1982-07
L
15
60~90
50
32
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713929
1982-07
M
14.5
57~85
46
30
¥
6,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください