ツリフーディ アイボリー

ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)ツリフーディ アイボリー - DOD(ディーオーディー)

夏の日除け対策に!UVカット加工を施した薄手パーカー
ポリエステルの薄手カノコ生地でさらっとした快適さが続きます
首や顔の日差しを防ぐ、バラクラバ型フード
簡易インナーとしても万能なシルエット
シルエットを変化させる、裾のドローコード仕様
右脇にはモノが落ちにくいファスナーポケット
胸には異素材のナイロン生地ファスナーポケット
ポケットにはウサギロゴ刺繍
左脇にDOD織りネーム
年中使いやすい、定番色の2色展開

材質
本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン100%
紫外線カット
紫外線遮蔽率99%以上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
裄丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521796LXL(239494)6263756694
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
82521891ML(239487)5857685886
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする