曜日別特売
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796

LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796
LXL(239494) ツリフーディ アイボリー DOD(ディーオーディー) 82521796

ツリフーディ アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は裾幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
裾幅(cm)
66
注文コード
82521796
品番
LXL(239494)
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

夏の日除け対策に!UVカット加工を施した薄手パーカー
ポリエステルの薄手カノコ生地でさらっとした快適さが続きます
首や顔の日差しを防ぐ、バラクラバ型フード
簡易インナーとしても万能なシルエット
シルエットを変化させる、裾のドローコード仕様
右脇にはモノが落ちにくいファスナーポケット
胸には異素材のナイロン生地ファスナーポケット
ポケットにはウサギロゴ刺繍
左脇にDOD織りネーム
年中使いやすい、定番色の2色展開

肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
75
裾幅(cm)
66
裄丈(cm)
94
材質
本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン100%
紫外線カット
紫外線遮蔽率99%以上
身幅(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする