ラーク2000/1800取付パーツII
ラーク1800/2000(第一精工社製)のロッドホルダーを、BMOフィッシングギア「極み」シリーズの取付ベースへ装着するための取付パーツです。
BMO独自のステップレールシステムや万力ベース、ステンレスベースなどに対応し、お手持ちのラーク1800/2000をボート釣り・船釣りのさまざまなシーンで活用できます。
また、ラーク1800/2000取付パーツ(20C0059)の後継モデルとして、従来モデルからノブ形状を見直し、指がかかりやすい三角形状のノブを採用。取付時の締め付けや角度調整、着脱作業をよりスムーズに行うことができます。
- 内容量
- 1セット
注意
※ステンレス製シャフトのアタッチメントをご使用の場合は、ステンレスベースとの組み合わせを推奨します。 ※使用可否は船体条件や取付位置、使用状況により異なります。
※強い合わせや高負荷がかかる状況では、ロッドを手に持って操作してください。
※ロッドの落下防止のため、必ず尻手ロープをご使用ください。
※ラーク1800/2000本体は付属しておりません。
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ












![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)