極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)III
ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。
ステップレールに装着して、コマセホルダーなどと組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。
ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット) II(20Z0247)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。
極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のステップレールベースII (ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
- 用途
- ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに
- 内容量
- 1セット
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。 ※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ















![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)