曜日別特売

極みグリップ(縦スライダーセット)II

極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とレールスライダーベース(縦型)のセット品です。
IFボート用アルミレールに装着し、複数の艤装品と組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。
極みグリップ(縦スライダーセット)(20Z0196)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。アルミレールと組み合わせてレール上にシステマチックに取付でき、ロッド操作と艤装品の同時使用が可能。
極みグリップ(BM-KG)IIは、IFボート釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のレールスライダーベース(縦型)でアルミレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに適しています。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

内容量
1セット
注意
※インフレータブルボートのチューブ上に設置するレールシステムの特性上、使用時の安定感は船体構造や設置条件の影響を受けます。
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252837620Z0360
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする