極みグリップ(船釣り用万力セット/ギアギアセット)II
ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。
乗合船でも手軽に使える万力固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。
極みグリップ 船釣り用万力セット/ギアギアセット(20Z0077)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。
極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
- 内容量
- 1セット
注意
※船縁の形状・厚み・材質によっては取り付けできない場合があります。 ※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ















![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)