極みグリップヘビー(ステンベースLセット)II
ボート用ロッドホルダー「極みグリップヘビーII」とステンレスベースLのセット品です。
太径ロッド(14~32mm)に対応したシリーズ最大サイズ設計。ボート縁へネジ固定するステンレスベースLを採用したモデルです。
極みグリップヘビー(ステンレスベースLセット)(20Z0217)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。
極みグリップヘビーIIは、ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。
竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。
ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
- 内容量
- 1セット
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。 ※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ















![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)