極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III

極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステップレールベースII(ステンレスソケット)のセット品です。
太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。ステップレールに装着して使用するシステム拡張型モデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)(20Z0249)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールに装着して船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用にも対応します。
標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と安定した保持力を兼ね備え、付属のステップレールベースII(ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

内容量
1セット
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252824520Z0364
28,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする