PFI Carry Bag Modern
ペットとのお出かけだけでなく、万が一の災害時にも頼りになる防災機能を備えたキャリーバッグです。
・最高品質の国産生地を使用:
ペット用バッグ市場では稀な国産生地を全面に使用しました。
・キャリーバッグがケージに変形:
バッグ背面のファスナーを開けてメッシュ壁を引っ張り出すだけです。
あっという間に、約2倍のスペースのケージに早変わりです。
外出先でも、避難先でも、窮屈な思いをさせません。
特許取得設計
・シンプルで使いやすいデザイン:
細部にまでこだわったシンプルな設計。
上品な色合いと質感でペット用キャリーバッグにありがちな「重い印象」を与えず、年齢やライフスタイルを問わず気軽に持ち歩いていただけるデザインを追及しました。
・耐久性の追及:
バッグ上部の肩ベルトと取把手の取付け部分には、「かんぬき加工」という補強縫製を施しています。
これにより、15kgの重りを入れた状態で24時間放置しても、全く破損しないレベルの強度を有しています。
・なでなでホール:
キャリーバッグの窓を開口していない状態でも、手を入れてなでることができる人気機能のなでなでホールが従来よりも大きめの仕様に。
「もう少し大きくしてほしい」という声を反映して、2センチサイズアップしました。
・ニオイが消える?!魔法の生地:
バッグの内側には、制菌糸+デオドラント加工を施した生地を使用。
内側にこもる気になるニオイの防臭や消臭の効果があります。
また、高い抗菌性もあり、安心してご使用いただくことができます。
抗菌・消臭の機能を示すSEKマーク取得品です。
・質実剛健 丈夫な本体生地:
国内で生産されるなかでも最強クラスの強度を誇る1680デニールの生地を使用。
型崩れしにくく、摩擦にも耐える素材で、末永くご使用いただけます。
・ひんやり、あったか、快適マット:
バッグの中にある中敷きマットには、保冷剤や使い捨てカイロを入れられるポケットがついています。
ぐったりするような夏の暑い日、人肌恋しい冬の寒い日、もう我慢する必要はありません。
・リードフック:
バッグ内部の天井部分には、リードをかけられるフックがついています。
リードフックにリードをかけておけば、ペットが慌ててバッグの外に飛び出そうとした場合も抑止することができます。
・背面メッシュ:
背中とバッグがあたる部分には、ボリューム感あるハニカム構造のポリエステルメッシュを使用しています。
長時間の移動の際も汗で蒸れにくい配慮です。
・メッシュポケット&フック:
サイドには大型のメッシュポケットとカラビナフックがついています。
フードボウルやペットボトル等をカラビナにつけておけば、必要な時にさっと使用できます。
- 用途
- アウトドア・防災時のペット用(小型犬)キャリーバッグ
- 材質
- 〈本体〉表生地:ナイロン1680デニールPUコート(弱撥水加工)/裏生地:ナイロン210デニール平織(制菌糸混織)+デオドラント加工/ファスナー:ナイロンコイルファスナー/ファスナー引手:亜鉛合金/スナップ:ポリエステルメッシュソフトタイプ/バックル・アジャスター・カラビナフック:ポリアセタール/芯材:発泡ポリエチレン/ベルト:PPテープ/窓部分:ポリエステルメッシュ / 〈拡張ケージ〉背面生地:ポリエステルメッシュ(立体編地)/生地:ポリエステルメッシュ / 〈中敷きマット〉表素材:ナイロン210デニール平織(制菌糸混織)+デオドラント加工/芯材:発泡ポリエチレン / ※縫製は中国になります。
- 質量(kg)
- 2.2
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 15
- 内寸(cm)
- 35×30×23 / 62
- 外寸(cm)
- 42×34×27 / 67
- 内容量
- 1個
※・ご使用時は、必ずリードフックにリードをつけて、目を離さないようにご注意ください。
※・ご使用される際は、周囲の方の迷惑にならないよう気をつけてください。
※・有事の際に避難所でケージとしてお使いいただけるかは、各自治体のルールによって異なります。お住いの自治体にお問い合わせの上、ルールに従ってご使用ください。
※・万が一のケガや病気、死亡事故につながった場合でも、保証はできません。
※・本製品の上に物を置いたり、座ったりしないでください。
※・本製品の仕様、デザイン等は予告なく変更される場合がございます。
※・使用済み商品の返品・交換はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


















