ハンディサポートジャッキ雷靭具
・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。
・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。
- 用途
- 加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。
- 付属品
- グラブスクリュー 1個
- 質量(kg)
- 0.3
- 高さ(mm)
- 30~39
- タイプ
- 低床タイプ
- 径(Φmm)
- 【本体】45
- 許容荷重(kN)
- 【F方向】9.81
- 内容量
- 1台
注意
※振動等によりツマミが緩む場合は、付属のグラブスクリューをご使用ください。マグネット用品 の新着商品
カテゴリ
























