曜日別特売
KRS-L045 ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック 82541028

 

KRS-L045 ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック 82541028
KRS-L045 ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック 82541028
KRS-L045 ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック 82541028

ハンディサポートジャッキ雷靭具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82541028
品番
KRS-L045
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。
・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。

用途
加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。
付属品
グラブスクリュー 1個
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
30~39
タイプ
低床タイプ
径(Φmm)
【本体】45
許容荷重(kN)
【F方向】9.81
注意
※振動等によりツマミが緩む場合は、付属のグラブスクリューをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする