曜日別特売

TOUCH st キッチンラック

TOUCH st キッチンラック - パール金属TOUCH st キッチンラック - パール金属TOUCH st キッチンラック - パール金属

いろいろなところにペタっとくっつく。洗剤やスポンジ置きに。食洗機OK

材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、芯材:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
185
シートサイズ(mm)
幅165×奥行55
使用時寸法(mm)
幅145×奥行165×高さ80
ポケット寸法(mm)
幅165×奥行90×高さ80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544090CC-1736
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする