パール金属
TOUCH st キッチンラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544090
品番
CC-1736
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いろいろなところにペタっとくっつく。洗剤やスポンジ置きに。食洗機OK
材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、芯材:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
185
シートサイズ(mm)
幅165×奥行55
使用時寸法(mm)
幅145×奥行165×高さ80
ポケット寸法(mm)
幅165×奥行90×高さ80