チップソーマルチ切断機
- 付属品
- 純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm
- 質量(kg)
- 17.8
- 穴径(Φmm)
- 25.4
- 消費電力(W)
- 1440
- 最大開き(mm)
- バイス:180
- コード長さ(m)
- 2芯 3.5
- モータータイプ
- 単相直巻整流子モータ
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)
- 外径(Φmm)
- 305
- 定格電流(A)
- 15
- 電圧(V)(50/60Hz)
- 100
- 刃厚(mm)
- 4
- 最大切断寸法(mm)
- 【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45
- 最高使用周速度(m/s)
- 58
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ











