チップソーマルチ切断機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82545481
品番
MCM355GB2
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
付属品
純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm
質量(kg)
17.8
穴径(Φmm)
25.4
消費電力(W)
1440
最大開き(mm)
バイス:180
コード長さ(m)
2芯 3.5
モータータイプ
単相直巻整流子モータ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)
外径(Φmm)
305
定格電流(A)
15
電圧(V)(50/60Hz)
100
刃厚(mm)
4
最大切断寸法(mm)
【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45
最高使用周速度(m/s)
58

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする