曜日別特売

”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル)

”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255249910-381-5205634-0928G 1/2 オネジ
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255707610-381-5202634-2513G 1/4 オネジ
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256453010-381-5204633-7807G 3/8 オネジ
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする