マルチカプラ MAM-A-ZEL型用プレート

マルチカプラ MAM-A-ZEL型用プレート - 日東

MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続
異なる流体・サイズの複数配管に対応

用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3185
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
6
バルブ構造
両路開閉型
相手側取付サイズ
R1/4
取付ねじサイズ
相手側:R 1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラ
内容量
1個
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
※画像と実物が異なりますのでサイズおよびポート数をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05871946MAM-A-2S6-CL AL
¥119,200
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする