日東
マルチカプラ MAM-B-ZEL型用プレート
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途
複数配管用に。
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
相手側取付サイズ
R1/4
取付ねじサイズ
相手側:R 1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラ
内容量
1個
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
※画像と実物が異なりますのでサイズおよびポート数をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871876
MAM-B-2S6-CL AL
167-3181
6
¥
109,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05871971
MAM-B-2S8-CL AL
167-3178
8
¥
114,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05872068
MAM-B-2P6-CL AL
167-3184
6
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください