CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82551781
10-381-2155
633-7827
R 1/2 メネジ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567190
10-381-2152
634-0969
R 1/4 メネジ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582660
10-381-2154
633-9348
R 3/8 メネジ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください