CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555010
10-381-2003
633-9359
8mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556961
10-381-2004
634-4065
10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571399
10-381-2005
633-9317
13mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください