曜日別特売

”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル

”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル - CEJN(セイン)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255020710-416-5007633-7814本体:ステンレススチール(AISI 318)19mm
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255326910-416-5005634-2552本体:ステンレススチール(AISI 317)13mm
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256215010-416-5004634-0896本体:ステンレススチール(AISI 316)10mm
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする