CEJN(セイン)
”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
安全ロック付きで安全です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559307
10-115-1204
683-9284
G 3/8 オネジ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563726
10-115-1401
683-9232
NPT 1/8 オネジ
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586756
10-115-1201
683-9240
G 1/8 オネジ
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください