CEJN(セイン)
”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング)
ワンタッチ接続です。
フラットフェイスデザインです。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550575
10-116-1269
683-9247
150
G 1/4 メネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551011
10-116-1279
683-9285
100
G 3/8 メネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555615
10-116-1469
683-9274
150
NPT 1/4 メネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565081
10-116-1479
683-9276
100
NPT 3/8 メネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください