CEJN(セイン)
”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)5.5
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82562141
10-291-5204
634-0980
G3/8オネジ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563629
10-291-5201
633-9410
G1/8オネジ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565345
10-291-5202
634-0986
G1/4オネジ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください