CEJN(セイン)
”シリーズ291”(ホース取付用ニップル)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)5.5
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82569326
10-291-5003
634-2538
8mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581847
10-291-5004
633-7810
10mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582240
10-291-5002
633-9338
6.3mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585995
10-291-5005
633-7762
13mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください