”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプカップリングです。
ダストキャップは標準装備されています。
シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。

用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-15~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256790810-326-1214633-9400G 3/8 オネジ
オープン
319,800
351,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258107710-326-1212634-0975G 1/4 オネジ
オープン
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする