”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
押してから分離する安全機能付きです。
- 用途
- 呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。
- 材質
- 本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)5.3
- 最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 使用流体
- 空気
- 空気流量(L/min)
- 1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
カップリング の新着商品
カテゴリ






















