曜日別特売

”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

呼吸器用途に最適です。

用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255830910-341-5202634-2466G 1/4 オネジ
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256509010-341-5204633-7794G 3/8 オネジ
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256698010-341-5205633-9346G 1/2 オネジ
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256711110-341-5452633-7828NPT 1/4 メネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする