CEJN(セイン)
”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82558081
14-723-0800
682-9376
(ND)12
35
WEO 1/2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566675
14-723-1200
682-9365
(ND)20
35
WEO 3/4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574515
14-723-0400
683-0876
(ND)6
35
WEO 1/4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583719
14-723-1600
682-9355
(ND)25
25
WEO 1
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください