曜日別特売

”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257905610-765-6211683-4002G 3/4 オネジ
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258029810-765-6603683-3996UN 1 5/16 オネジ
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする