CEJN(セイン)
”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82557006
14-810-1616
682-7746
(ND)25
25
G 1 メネジ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570455
14-810-0606
682-9374
(ND)10
35
G 3/8 メネジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583211
14-810-0404
682-7764
(ND)6
35
G 1/4 メネジ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585496
14-810-1212
682-9362
(ND)20
35
G 3/4 メネジ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589355
14-810-0808
683-0865
(ND)12
35
G 1/2 メネジ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください