曜日別特売

”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2

”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 - CEJN(セイン)

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
相手側取付サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255195714-830-1616682-7794(ND)2525G 1 メネジ
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255319914-830-0806682-7735(ND)1235G 3/8 メネジ
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255529914-830-0812682-7710(ND)1235G 3/4 メネジ
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256656914-830-1212683-0867(ND)2035G 3/4 メネジ
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256798714-830-0808683-0861(ND)1235G 1/2 メネジ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257493514-830-1208683-0890(ND)2035G 1/2 メネジ
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257504814-830-0608683-0880(ND)1035G 1/2 メネジ
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258277514-830-0404683-0904(ND)635G 1/4 メネジ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258427914-830-0606683-0892(ND)1035G 3/8 メネジ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする