”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
- 用途
- 狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
- 材質
- 本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 最高使用圧力(MPa)
- 35
- 使用流体
- 作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 140
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



























