アイコム 連結型卓上急速充電器#21

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82565939
品番
BC-161#21
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

4台まで連結可能な充電器です。
BP-238N用です。
BC-165ACアダプター別途必要です。

用途
BP-238N用。
トラスコ品番
336-3319
適合機種
BP-238N
幅(mm)
122.5
色
ブラック
高さ(mm)
60
品名
充電器
奥行(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする