アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)
特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。
電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。
グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。
アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
- 用途
- リベット締結作業に。
- トラスコ品番
- 701-5264
- 材質
- アルミニウム
- 全長(mm)
- 180
- グリップ径(Φmm)
- 最大47
- 使用可能リベット(Φmm)
- 3.2、4.0、4.8
- リベット使用範囲(mm)
- 3.2/4.0/4.8
- 内容量
- 1台
注意
※作業時には保護メガネを着用してください。電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



















