5001484 アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド) 82560768

使用例画像1

5001484 アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド) 82560768
5001484 アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド) 82560768
5001484 アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド) 82560768

アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82560768
品番
5001484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。
電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。
グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。
アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。

用途
リベット締結作業に。
トラスコ品番
701-5264
材質
アルミニウム
全長(mm)
180
グリップ径(Φmm)
最大47
使用可能リベット(Φmm)
3.2、4.0、4.8
リベット使用範囲(mm)
3.2/4.0/4.8
注意
※作業時には保護メガネを着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする