CEJN(セイン)
アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ
ロータリー機能付きの為、ホースのよじれを解消し快適に作業可能です。
用途
空気・水配管用
トラスコ品番
682-7623
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-5~60
呼び径(mm)
7
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径D1
Rc1/4メネジ
接続口径D2
R1/4オネジ
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82557295
19-900-2622
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください